Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEline Hydraulischer Stahl-Wagenheber 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     1698-161.0367
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0367
EAN/GTIN:
     4042146674185
Artikeldatenblatt
  • sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
  • große Grundfläche für sicheren Stand
  • Anheben über Pump- und Fußhebel möglich
  • mit Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
  • kontrolliertes Ablassen durch Drehen des Pumphebels
  • mit wenig Pumpzügen zur Maximalhöhe anheben
  • gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • mit integrierter Schraubenablage
  • im unteren Bereich mit Schaumstoff ummanteltem Pumphebel
  • Auflagentellerdurchmesser 120 mm
  • Überlastschutz durch Überdruckventil
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • massive Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
250 mm
Art der Bereifung:
Nylon
Breite inkl. Räder R:
344 mm
Ersatz-Auflagen-Teller:
161.0371
Farbe:
schwarz-silber
Gesamtlänge mm:
760.0 mm
Gewicht [g]:
32000 g
Herstellernummer:
161.0367
Hubweg mm:
415.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
685 mm
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
495 mm
max. Hebelast:
2,0 t
min. Gesamtbauhöhe mm:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
106
€ 33,00*
ab € 227,61*
€ 270,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,66*
€ 302,97*
6 Tage
106
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 307,63*
16 Tage
87
€ 52,95*
ab € 267,51*
€ 311,89*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 314,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R010P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R011P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R006P
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R013P
ab € 7,70*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R006P
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R005P
ab € 16,44*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R013P
ab € 0,131*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R003P
ab € 4,91*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R013P
ab € 0,0799*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R036P
ab € 0,08*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R008P
ab € 0,13*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R016P
ab € 0,17*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R012P
ab € 0,13*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R005P
ab € 2,82*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R021P
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.