Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEline Hydraulischer Stahl-Wagenheber 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0367
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0367
EAN/GTIN:
     4042146674185
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
  • sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
  • große Grundfläche für sicheren Stand
  • Anheben über Pump- und Fußhebel möglich
  • mit Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
  • kontrolliertes Ablassen durch Drehen des Pumphebels
  • mit wenig Pumpzügen zur Maximalhöhe anheben
  • gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • mit integrierter Schraubenablage
  • im unteren Bereich mit Schaumstoff ummanteltem Pumphebel
  • Auflagentellerdurchmesser 120 mm
  • Überlastschutz durch Überdruckventil
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • massive Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
250 mm
Art der Bereifung:
Nylon
Breite inkl. Räder R:
344 mm
Ersatz-Auflagen-Teller:
161.0371
Farbe:
schwarz-silber
Gesamtlänge mm:
760.0 mm
Gewicht [g]:
32000 g
Herstellernummer:
161.0367
Hubweg mm:
415.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
685 mm
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
495 mm
max. Hebelast:
2,0 t
min. Gesamtbauhöhe mm:
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R010P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R011P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R006P
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R013P
ab € 7,70*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R006P
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R005P
ab € 16,43*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R013P
ab € 0,131*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R003P
ab € 4,91*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R013P
ab € 0,0799*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R036P
ab € 0,0798*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R008P
ab € 0,13*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R016P
ab € 0,17*
Sonstiges
KS Tools
161.0366-R012P
ab € 0,13*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R005P
ab € 2,82*
Sonstiges
KS Tools
161.0367-R021P
ab € 17,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.