Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1698-161.0020 Herst.-Nr.: 161.0020 EAN/GTIN: 4042146852903 |
| | |
|
| | |
| - mit Handhebelpumpe zum Anheben
- fein regulierbares Ablassventil
- aus Rechteckrohr geschweißter Rahmen
- stabile Konstruktion
- Sicherheits-Wirbellasthaken
- Teleskop-Kranausleger mit 4-facher Verstellmöglichkeit der Länge
- 4 feste und 2 lenkbare Rollen (dadurch problemloses Positionieren über der zu hebenden Last)
- flache Füße ermöglichen einen einfachen Zugang unter niedrige Fahrzeuge
- gute Manövriereigenschaft durch kugelgelagerte Metall-Rollen
- einstellbare Tragkraft
- Fahrgestell in leicht gespreizter Form und klappbar
- ideal für Hebearbeiten in der Kfz-Werkstatt
- für den Ein- und Ausbau von Motoren
- Anheben von Motorrädern bei speziellen Arbeiten
Weitere Informationen: | | Anzahl Blockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Länge Ausleger A: | 1006,0 - 1330,0 mm | Art der Bereifung: | Metall | Farbe: | schwarz | Funktions-Attribut 1: | klappbar | Gewicht [g]: | 73300 g | Höhe H: | 1440.0 mm | Herstellernummer: | 161.0020 | Länge Fuß L: | 1550.0 mm | max. Traglast kg: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1698 | | | | | | € 33,00* | ab € 432,11* | € 495,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,20* | € 547,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,39* | € 584,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 608,84* | € 687,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,66* | € 692,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1698 | | Versand: Lager 1698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 75,00* | € 33,00* |
Mindestbestellwert: € 75,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|