Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine mit Gewindeschneideinrichtung SB 25 Plus FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-9301175125
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     225010
EAN/GTIN:
     4251762500468
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 750mm · Länge: 550mm · Ausladung: 260mm · Höhe: 1800mm · Motorleistung: 1,5kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine flott, getriebebohrmaschine, ständerbohrmaschine 400v, Säulenbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.608,87*
  
Preis gilt ab 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.717,47*
€ 7.993,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.664,79*
€ 7.931,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.664,78*
€ 7.931,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.664,77*
€ 7.931,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.608,91*
€ 7.864,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.608,90*
€ 7.864,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6.608,89*
€ 7.864,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.608,88*
€ 7.864,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.608,87*
€ 7.864,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.