Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-9101003780 Herst.-Nr.: 600878500 EAN/GTIN: 4007430306609 |
| |
|
| | |
| Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren · Bohren und Meißeln Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten Mit metaBOX · der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende · Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft · gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · metaBOX 145 L Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,1kg · prüfpflichtig: ja · Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm · Drehzahl bei Nennlast: 870 /min · Hammerbohren Beton: 12,9 m/s² · Kabellänge: 4 m · Meisseln: 8,5 m/s² · Schalldruckpegel: 89 dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A) · Schall-Messunsicherheit K: 3 dB(A) · Spannhalsdurchmesser: 50 mm · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5 m/s² · Vibra-Messunsicherheit K (1): 2,4 m/s² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektrostemmhammer sds plus, elektro abbruchhammer, elektro-bohrhammer 3 kg, Stemmhammer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Pneumatikhammer, Meißelhammer |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 214,40* | € 260,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,25* | € 261,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,67* | € 263,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,26* | € 275,79* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,88* | € 276,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|