Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen BxTxH 894x525x928mm, 36x27E5 Schubl. 40kg, KS.-Abdeckung RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8711560462
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.069.010
EAN/GTIN:
     7612269053814
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
Maximale Ausnutzung dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen. Perfekte Arbeitssicherheit: Zentralverschluss und Schubladeneinzel- bzw. Doppelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch gelochte Seitenwand und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken. Höchster Bedienkomfort mit stabiler, ergonomischer Schiebestange. Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi. Zusätzliche Ablage- und Arbeitsfläche durch widerstandsfähige Holzabdeckung oder rutschfeste Kunststoffabdeckung mit Kleinteilefächern. · Ausführung: Mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz inkl. Doppelsicherung, 1 Schiebestange, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen inkl. Feststeller aus Vollgummi mit Ø 100mm · Lista-Einheit: 36x27E · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselyzlinder inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Schubladen-Innenmaße B x T: 612 x 459mm · Tragfähigkeit pro Rolle: 100kg · Fronten: Lichtblau RAL 5012 · Gehäuse: Lichtblau RAL 5012 · Tragfähigkeit pro Schublade: 40kg · Anzahl Schubladen x Höhe: 2x75 (40kg), 1x150 (40kg), 2x200 (40kg)mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Montagewagen, Wagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,95*
€ 849,50*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,58*
€ 850,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,36*
€ 862,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,33*
€ 866,69*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 814,34*
€ 893,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,50*
€ 1.010,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,24*
€ 991,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 833,23*
€ 991,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 833,22*
€ 991,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 809,14*
€ 962,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 809,11*
€ 962,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,32*
€ 947,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,95*
€ 921,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.