| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8002656979 Herst.-Nr.: VC006GMZ01 EAN/GTIN: 0088381773133 |
| | |
|
| | |
| Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub. Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können große Mengen Staub eingesaugt werden · das Filtersystemen reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft. Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %. Für den Nass- und Trockenbetrieb geeignet. Weitere technische Eigenschaften:· Akkutyp: Li-Ion· Leistung: 350W· Schalldruckpegel: 70dB(A)· max. Unterdruck: 180mbar Lieferumfang: m.AWS Funkadapter WUT01 · Handrohr gebogen · Saugrohr gerade · 2x Saugschlauch · Adapter 24mm · Adapter 22mm · Bodendüse · Fugendüse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Muffe Industriesauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Nasstrockensaugeradapter, makita akku-handsauger, akku handsauger, Staubsauger (Akku), Handstaubsauger, Beutelstaubsauger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 886,58* | € 1.050,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,00* | € 1.078,92* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,47* | € 1.094,29* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 954,59* | € 1.124,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,23* | € 1.125,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|