| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6206028650 Herst.-Nr.: MRG.678.T50 EAN/GTIN: 4016673006283 |
| | |
|
| | |
| hochviskos - niedrigfest - leicht demontierbar · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · mit PTFE · ersetzt Hanf und Feststoffdichtungen · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgereicht werden · howertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · Viskosität: 60.000 bis 90.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · handfest nach 20 bis 40 Minuten · funktionsfest nach 1 bis 3 Stunden · max. Gewinde M80 · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · Festigkeitsklasse DIN 30661 : 1 · Losbrechmoment: 7 bis 10 N.m. Hinweis: die zu verbindenden Teile gründlich reinigen, genügend Klebstoff auftragen und montieren · eine sofortige Montage ist nicht erforderlich - da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert · anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall/ Kunststoff - Kombinationen: In so einem Fall muss mit Aktivator gearbeitet werden · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtpaste, anaerob, Gewindedichtungen, Dichtung, Rohrgewindedichtungen |
| | |
| |