Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GKS, Schraube DxL 4,5 x 35mm, Mit Schraube, 50, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010174
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052390
EAN/GTIN:
     4006209523902
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GK S ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK S wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Antrieb: PZ2 · Geeignet für Gasbeton: Nein · Geeignet für Sechskant-Holzschraube: Ja · Mit Rand: Ja · Mit Schraube: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Farbe: grau · Antrieb (1): Kreuzschlitz PZ · Dübelmaterial: Kunststoff · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 13 mm · Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht: 25 mm · Werkstoff / Korrosionsschutz: Kunststoff · Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: Nein · Geeignet für Beton: Nein · Geeignet für Kalksandstein: Nein · Geeignet für Porenbeton: Nein · Geeignet für Spanplatte: Nein · Geeignet für Naturstein: Nein · Geeignet für Gipskarton: Ja · Geeignet für Vollziegel: Nein · Geeignet für Hochlochziegel: Nein · Vorsteckmontage: Ja · Durchsteckmontage: Nein · Abstandsmontage: Nein
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2933*
€ 0,3872*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3095*
€ 0,3995*
3 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3221*
€ 0,4121*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3413*
€ 0,4221*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3356*
€ 0,4256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.