| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6048032180 Herst.-Nr.: 41274 EAN/GTIN: 4024937412749 |
| |
|
| | |
| mit 5 farbigen Handgriffen · für Fette bis NLGI 2 · geeignet zur Befüllung mit 400 g Fettkartuschen DIN 1283 (DIN 1284), Fettfüllgerät ”Füllmeister” und losem Fett · langjährig erprobt · mit rutschsicheren Handgriffen aus PE · mit Hochdruck-Zink-Druckkopf · hohe Passgenauigkeit des Druckkolbens für eine hohe und leckage-freie Druckleistung mit geringem Kraftaufwand · Höchstdruck System 1000 bar · ausgestattet mit 5 verschiedenfarbigen Handgriffen zur besseren Zuordnung von Spezialfetten zu den entsprechenden Schmierstellen an Maschinen und Fahrzeugen · mit TÜV/GS Zertifikat 2016 · schwarz lakiert · Lieferumfang: 5 verschiedenfarbige Handgriffe (rot, blau, gelb, grün, schwarz) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Presse, Fett, Fettgeber, Schmierstoff, Fettpressen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,79* | € 44,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,06* | € 44,36* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 42,44* | € 54,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|