Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem Röhrenaal Bandlänge 400 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-5204900590
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     103040
EAN/GTIN:
     4044489030406
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
als vollverzinkte Stahlrohr-Konstruktion aufgebaut · verwindungssteife, baustellengerechte Ausführung garantiert auch unter rauhen Bedingungen eine lange Lebensdauer · eine leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Polykat® Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft · Anfangshülsen mit M12-Gewinde an beiden Enden des Bandes ermöglichen das Arbeiten in beiden Richtungen · der einheitliche Gewindeanschluss erlaubt die Verwendung des gleichen Zubehörs wie beim Kabeljet® · in einer Sonderausführung ist er für die Ortung nicht leitender Rohre geeignet Lieferumfang: 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M12 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm 1 Service-Set bestehend aus: 2 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M12 1 Verbindungshülse, Messing 4 Spannhülsen 1 Spezialkleber 20 g
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, Einziehgerät, Kabeleinziehgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,26*
€ 1.994,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,03*
€ 1.955,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.643,02*
€ 1.955,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.643,01*
€ 1.955,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,84*
€ 1.882,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.581,83*
€ 1.882,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.581,82*
€ 1.882,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.581,81*
€ 1.882,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.581,80*
€ 1.882,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,80*
€ 1.852,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,59*
€ 1.817,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.