mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt mit brünierten Spitzen Inhalt: 5074020000: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 x 75 mm, 3,0x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 5074014000: je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 x 60 mm, 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ) Gr. 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm 5074017000: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm 5074021000: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ) Gr. 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm |