| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-5074004101 Herst.-Nr.: 5074004101 EAN/GTIN: 4251396219651 |
| |
|
| | |
| mit Holzheft · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brünierter Spitze · durchgehende Klinge und 6-kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe Inhalt: 5074004101: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7 x 125 mm, 9 x 150 mm 5074001100: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7 x 125 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm 5074004006: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7 x 125 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ) Gr. 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm 5074004300: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm, 9,0 x 150 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1,0 x 80 mm, 2,0 x 100 mm 1 Austreiber 6,0 x 100 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |