| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-5059211076 Herst.-Nr.: 019012 EAN/GTIN: 4050623105701 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Bitstahl · mit Farbring · Aufnahme C 6,3 (25 mm) · sandgestrahlt · matt · inkl. Korrosionsschutzlackierung · in Kunststoffbox · Inhalt: 1 magnetischer Schnellwechselhalter mit Auswurffunktion · 1 Kegelsenker HSS · je 1 Bit Kreuzschlitz PH1 und PH3 · 2 dto. PH2 · je Bit Kreuzschlitz PZ1 und PZ3 · 2 dto. PZ2 · je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW3, SW4, SW5 und SW6 · je 1 Bit Schlitz 3mm, 4mm, 5mm und 6mm · je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40 · je 1 Bit dto., jedoch mit Innenbohrung T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 32tlg, bit satz, bit-sortiment asw, Bit-Set, Schrauberklingensatz, Bitsortimente, Schrauberklingensätze |
| | |
| |