Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS-DMo5, 300x2,5x32mm 160Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1456225261
Hersteller:
     RIX
Herst.-Nr.:
     70230025032160
EAN/GTIN:
     4030266199886
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt
in HSS-DMo5 Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ± 1 = 64 · zum Sägen von Metallen und Legierungen bis 800 N/mm² in HSS-EMo5Co5-Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ±1 = 66 · zum Sägen von Metallen, Legierungen, austenitischem und exotischem Material über 800 N/mm² - Zahnform BW: die Zähne sind wechselseitig abgeschrägt - eigent sich zum Sägen von Rohren und Vollmaterial (Stahl und Aluminium) - Zahnform HZ: die Vor- und Nachschneider-Zahnform wird hauptsächlich zum Schneiden von Vollmaterial und dickwandigen Rohren verwendet, der Vorschneider ist an beiden Seiten abgeschrägt und 0,2 mm bis 0,3 mm höher als der Nachschneider
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblätter für Metallkreissägen, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.