Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS-DMo5, 300x2,5x32mm 140Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1456225257
Hersteller:
     RIX
Herst.-Nr.:
     70230025032140
EAN/GTIN:
     4030266199862
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt
in HSS-DMo5 Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ± 1 = 64 · zum Sägen von Metallen und Legierungen bis 800 N/mm² in HSS-EMo5Co5-Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ±1 = 66 · zum Sägen von Metallen, Legierungen, austenitischem und exotischem Material über 800 N/mm² - Zahnform BW: die Zähne sind wechselseitig abgeschrägt - eigent sich zum Sägen von Rohren und Vollmaterial (Stahl und Aluminium) - Zahnform HZ: die Vor- und Nachschneider-Zahnform wird hauptsächlich zum Schneiden von Vollmaterial und dickwandigen Rohren verwendet, der Vorschneider ist an beiden Seiten abgeschrägt und 0,2 mm bis 0,3 mm höher als der Nachschneider
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblätter für Metallkreissägen, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.