Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS-DMo5, 275x2,5x40mm 280Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1456225229
Hersteller:
     RIX
Herst.-Nr.:
     70227525040280
EAN/GTIN:
     4030266199664
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275 mm
kreissägeblatt
in HSS-DMo5 Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ± 1 = 64 · zum Sägen von Metallen und Legierungen bis 800 N/mm² in HSS-EMo5Co5-Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ±1 = 66 · zum Sägen von Metallen, Legierungen, austenitischem und exotischem Material über 800 N/mm² - Zahnform BW: die Zähne sind wechselseitig abgeschrägt - eigent sich zum Sägen von Rohren und Vollmaterial (Stahl und Aluminium) - Zahnform HZ: die Vor- und Nachschneider-Zahnform wird hauptsächlich zum Schneiden von Vollmaterial und dickwandigen Rohren verwendet, der Vorschneider ist an beiden Seiten abgeschrägt und 0,2 mm bis 0,3 mm höher als der Nachschneider
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 40, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.