Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS-DMo5, 225x2x40mm 180Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1456225069
Hersteller:
     RIX
Herst.-Nr.:
     70222520040180
EAN/GTIN:
     4030266198100
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 225mm
kreissägeblatt
in HSS-DMo5 Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ± 1 = 64 · zum Sägen von Metallen und Legierungen bis 800 N/mm² in HSS-EMo5Co5-Stahlqualität in dampfbehandelter Ausführung für den universellen Werkstatteinsatz, Härte HRC ±1 = 66 · zum Sägen von Metallen, Legierungen, austenitischem und exotischem Material über 800 N/mm² - Zahnform BW: die Zähne sind wechselseitig abgeschrägt - eigent sich zum Sägen von Rohren und Vollmaterial (Stahl und Aluminium) - Zahnform HZ: die Vor- und Nachschneider-Zahnform wird hauptsächlich zum Schneiden von Vollmaterial und dickwandigen Rohren verwendet, der Vorschneider ist an beiden Seiten abgeschrägt und 0,2 mm bis 0,3 mm höher als der Nachschneider
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 40, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.