Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale MARLON AIR Gr.39 blau/gelb/grau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4703000529
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A-39
EAN/GTIN:
     4033965078162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · mit Klettverschluss · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 81,08*
€ 4,90*
ab € 66,61*
€ 81,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 81,40*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 81,71*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 71,92*
€ 84,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,71*
€ 97,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
ab 7 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paar
ab 9 Paar
€ 75,41*
€ 89,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,10*
€ 88,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-40
ab € 69,18*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 68,73*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,74*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 68,94*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 68,92*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-44
ab € 71,31*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-45
ab € 71,68*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-46
ab € 71,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.