Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4701030412 Herst.-Nr.: 868603 EAN/GTIN: 4003318868603 |
| | |
|
| | |
| In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten · Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet · voll umschließender, mit Verstellsystem verbundener Kunststoffring · optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz · großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fidlock-Magnetgurtschloss Weitere Informationen: | | Kopfumfang: | 56-61 cm | Farbe: | weiß | Marke: | ABUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,27* | € 69,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,20* | € 70,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,10* | € 72,30* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,73* | € 74,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,28* | € 74,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|