Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh CLIFTON ST LOW Gr.46 schwarz/rot hydrophobiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700676
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     649020210000046
EAN/GTIN:
     4051428101011
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347 · O2 ESD SRC · Material: hydrophobiertes Veloursleder, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · stark profilierte DUO-PU Sohle für sicheren Halt · stabiler Fersensitz · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · Weite 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
46
Zwischensohle:
IMPULSE.FOAM®
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
O2 ESD SRC
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Norm:
EN ISO 20347
Serie:
DYNAMIC
Marke:
ALBATROS
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,43*
€ 51,39*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 39,78*
€ 51,39*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 51,80*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 42,07*
€ 53,88*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 41,79*
€ 53,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paar
ab 4 Paar
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paar
ab 6 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
ab 7 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paar
ab 9 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.