Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Eisenach Gr.43 schwarz S3 HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000392083
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33265-43
EAN/GTIN:
     4025888274141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahlsohle· Ausführung: PU/Gummi Sohle bis 300°C· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 HRO SRC
Marke:
CRAFTLAND
Material:
leicht genarbtes Leder
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,19*
€ 31,20*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 23,66*
€ 31,44*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 25,28*
€ 33,15*
2 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 33,23*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 27,14*
€ 35,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paar
ab 7 Paar
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paar
ab 9 Paar
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-40
ab € 22,96*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-41
ab € 23,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-42
ab € 22,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-44
ab € 22,94*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-45
ab € 23,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-46
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.