Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Foam Bandage selbsthaftend elastisch,schwarz Rl.6cmx4,5m CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386493
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     51011021
EAN/GTIN:
     7310800028337
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
eignet sich als Schnellverband speziell bei Schnittverletzungen · die Bandage ist selbstklebend, kann unter allen Bedingungen (nass, trocken, warm, kalt) angewendet werden und klebt nicht an Haut oder Haaren · kann von der Rolle abgeschnitten oder abgerissen werden · die 4,5 m Rollen (4000 386 493 schwarz) passt in den Pflasterspender Plus (4706 000 235 und den Soft Foam Spender (4000 386 585)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Spender 4706 000 235 + 4000 386 585
Weitere Informationen:
Inhalt:
Rolle 6 cm x 4,5 m
Ausführung:
selbsthaftend elastisch, schwarz
Länge ca.:
4,5 m
Breite ca.:
6 cm
Marke:
CEDERROTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: salvequick heftpflaster, fixierpflaster, Pflaster, Pflasterstrip
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,64*
€ 8,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 8,79*
Lager 1690
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 8,89*
1
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,53*
Zubehör
Cederroth
51011020
ab € 5,91*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.