Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 33 EN361 2-Punkt f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000385031
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1033010
EAN/GTIN:
     4260015711339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361 · ein Gurt mit einer Auffangöse vorn und hinten · Höhenverstellung der Auffangöse vorn sowie Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des GesäßgurtesWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 6-8· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Gewicht:
1,2 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
2-Punkt
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
Norm:
EN361
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,91*
€ 58,51*
3 Tage
34
€ 4,95*
ab € 46,88*
€ 61,62*
2 Tage
34
€ 5,50*
ab € 49,52*
€ 61,92*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 50,79*
€ 63,74*
Lager 1690
25
€ 5,99*
ab € 51,96*
€ 64,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1401810
ab € 163,91*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062110
ab € 77,42*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062111
ab € 82,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.