Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.M steel grey PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377410
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-M-SG
EAN/GTIN:
     4251164233995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
steel grey
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, herrenpullover gr. m, Sweatshirts, Winter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 13,76*
€ 18,40*
2 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 13,76*
€ 18,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,78*
€ 18,47*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 14,67*
€ 19,59*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,78*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,74*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-54
ab € 13,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.