| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000377356 Herst.-Nr.: 4001F-L-36 EAN/GTIN: 4250484274282 |
| | |
|
| | |
| 100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPR423 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | L | Marke: | PROMODORO | Material: | 100 % Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 14 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 11,58* | € 15,02* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,60* | € 16,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,62* | € 16,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,97* | € 16,71* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,52* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|