| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000377036 Herst.-Nr.: 505254L EAN/GTIN: 4250360471729 |
| | |
|
| | |
| 68% Baumwolle / 32% Polyester, ca. 325 g/m² · Halbmond im Nacken · Ton-in-Ton Reißverschluss am Kragen mit flauschig angerauter Innenseite · versetzte Seitennaht · Seitentaschen · Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware · erstklassige Waschergebnisse bei 60°C sowie trocknergeeignet · modern geschnitten · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMUH5Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 325g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Größe: | L | Material: | 68% Baumwolle / 32% Polyester | Marke: | PROMODORO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,04* | € 34,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,02* | € 34,58* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,21* | € 34,76* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,16* | € 37,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,27* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|