Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederfett f.alle Farben 100ml n.f.Wildleder BAMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374776
Hersteller:
     Bama
Herst.-Nr.:
     3 4 A90A 000 D - 001
EAN/GTIN:
     4053201532647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Juchtenfett
Lederfett
Lederwachs
lederfett farblos 100ml
pflegt, imprägniert und schützt das Leder · für alle FarbenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: nicht für Wildleder
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Marke:
BAMA
Ausführung:
für alle Farben
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: juchtenfett farblos, juchtenfett, Fett, Lederfette, Lederpflege, Schuhpflege
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,97*
€ 3,93*
1 Tag
180
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,94*
Lager 1690
135
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 3,94*
1 Tag
180
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,13*
5 Tage
180
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.