Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX Gr.40 – 6,5 schwarz Leder Gore-Tex Innenfutter MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373710
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01-40
EAN/GTIN:
     4033157553361
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 gWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gore-Tex Innenfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40-6,5
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 137,32*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 114,10*
€ 137,46*
€ 4,90*
ab € 113,38*
€ 137,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 138,07*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 123,50*
€ 150,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,32*
€ 163,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,31*
€ 163,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 137,29*
€ 163,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,37*
€ 151,57
pro Paar
ab 6 Paar
€ 127,36*
€ 151,56
pro Paar
ab 7 Paar
€ 127,35*
€ 151,55
pro Paar
ab 8 Paar
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paar
ab 9 Paar
€ 127,33*
€ 151,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,74*
€ 142,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,95*
€ 135,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 112,45*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 112,05*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 112,03*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 112,31*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 112,03*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 112,26*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 112,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.