Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Maxi blau L236xB315xH200ca.mm GEBRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370860
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4307100
EAN/GTIN:
     4002321431200
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
neutral mit 4 Gebotszeichen sortiertaus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· Zubehör: Befestigungsmaterial, 4 Piktogramme
Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt
Farbe:
blau
Länge ca.:
236 mm
Höhe ca.:
200 mm
Breite ca.:
315 mm
Marke:
GEBRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Gebra, Schutzbox, Sicherheitsaufbewahrungsboxen, Wandbox
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
171
1
€ 5,99*
ab € 28,59*
€ 37,15*
1 Tag
161
1
€ 5,59*
ab € 28,78*
€ 37,19*
1 Tag
230
1
€ 5,50*
ab € 29,41*
€ 37,98*
3 Tage
229
1
€ 4,99*
ab € 30,59*
€ 39,50*
1 Tag
230
2
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4117100
ab € 12,94*
Ähnlich
GEBRA
4301100
ab € 70,95*
Ähnlich
GEBRA
4107100
ab € 10,54*
Ähnlich
GEBRA
4207100
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.