| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9194491367 Herst.-Nr.: 7039-20PB EAN/GTIN: 4040136792079 |
| |
|
| | |
| komplett mit Befestigungsschiene · zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | anthrazit-eisenglimmer DB 703 | Befestigungsart: | Befestigungsschiene | Ausführung: | ungelocht | Ø: | 380 mm | Höhe: | 515 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallsammler befestigungsschiene, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,32* | € 190,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,09* | € 197,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,40* | € 198,48* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,98* | € 206,05* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,52* | € 214,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|