| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9190491520 Herst.-Nr.: BM 60-3 EAN/GTIN: 4250912304444 |
| |
|
| | |
| sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 360 Grad Sichtfeld Weitere Informationen: | | Ø: | 600 mm | max. Beobachterabstand: | 3-5 m | Gewicht: | 1,2 kg | zu überblickender Bereich: | 15-20 m² | Material: | Acryl | Marke: | DANCOP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,11* | € 105,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,14* | € 106,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,93* | € 106,81* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,75* | € 124,69* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,08* | € 146,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|