Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.30 Wellpappe L580xB285xH200mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9185000357
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012016
EAN/GTIN:
     4056705120167
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · 2-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
580 mm
Innenbreite:
285 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 3,77*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06483*
€ 4,05483*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 4,19*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,24*
Lager 1690
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 140 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 141,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.