Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 580x285x200mm, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 580 x 285 x 200 mm, Qualität 2.30BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 580 x 285 x 200 mm, Qualität 2.30BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012016
EAN/GTIN:
     4056705120167
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 140 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,39
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
580 mm
Breite innen:
285 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
595 mm
Breite außen:
300 mm
Höhe außen:
230 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 3,76*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05483*
€ 4,04483*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 4,17*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,22*
8 Tage
1000
10
pro Box
€ 3,99*
ab € 1,88*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.