Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B13 mmxL32mm f.13mm PP-Umreifungsbänder verz.2000 St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487410
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19773
EAN/GTIN:
     4030198197738
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Verschlusshülsen
für Polypropylenbänder · Länge 32 mm · Stärke 0,5 mm · verzinkt · Kartoninhalt 2000 St. · passend für Spann- und Umreifungsgerät 9180 487 406 (13 mm) bzw. 9180 487 407 (16 mm)Weitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
32 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für 13 mm PP-Umreifungsbänder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02724*
€ 0,03469*
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0368*
7 Tage
40000
2000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03012*
€ 0,03712*
7 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,03071*
€ 0,03791*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 63,37*
€ 77,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 77,30*
€ 91,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,29*
€ 91,98
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 77,28*
€ 91,96
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 77,27*
€ 91,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 77,25*
€ 91,93
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 77,23*
€ 91,90
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 77,22*
€ 91,89
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 77,21*
€ 91,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,37*
€ 75,41
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,37*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 36,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.