Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B13xL33mm f.13mm PET-Umreifungsbänder verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487325
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79806
EAN/GTIN:
     4030198798065
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
PET-Verschlusshülsen
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
33 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für 13 mm PET-Umreifungsbänder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 129,04*
4 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 129,06*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,52*
€ 129,69*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 104,51*
€ 130,99*
Lager 1690
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 139,36*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 139,36*
€ 165,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 138,01*
€ 164,23
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 138,00*
€ 164,22
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 137,99*
€ 164,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 127,29*
€ 151,48
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 127,28*
€ 151,46
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 127,27*
€ 151,45
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 127,26*
€ 151,44
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 127,25*
€ 151,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 121,21*
€ 144,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 111,49*
€ 132,67
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79058
ab € 449,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.