| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9177480395 Herst.-Nr.: 33513 EAN/GTIN: 4260287342514 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · mit strapazierfähiger Oberfläche aus leicht zu reinigendem Kunstsoff · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 (gemäß ASR A 1.5/1,2) · zum Aufschrauben oder Aufkleben · H30 x T60 x B1000 mm · Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar · Lieferung inkl. BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe: 60mm· Höhe: 30mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Marke: | SFS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,63* | € 73,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,34* | € 74,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,57* | € 74,60* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,50* | € 77,27* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,61* | € 86,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|