Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- u.Lagergestell f.15 Absperrgitter 47,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9177480286
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     LTG-AG
EAN/GTIN:
     4250912310919
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
für 15 Absperrgitter, stapelbar · Stahl verzinkt · mit Hubwagen oder Gabelstapler verfahrbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 47,2kg
Weitere Informationen:
passend für:
15 Absperrgitter
Breite:
1700 mm
Tiefe:
820 mm
Höhe:
1250
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgestell, absperrgitter stahl, lager- und transportgestell, dancop absperrgitter, Bauzaun, Transportgestelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,02*
€ 439,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,84*
€ 439,34*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,62*
€ 440,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,36*
€ 441,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,95*
€ 462,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 421,56*
€ 501,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.