Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz gelb-schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9177480169
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4250912301764
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
passen auf alle rechtwinkligen Ecken · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
AA
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, eckschutzprofil 1m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,99*
€ 23,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,52*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,33*
€ 23,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,84*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,78*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 9,28*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 9,27*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,46*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,97*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,93*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,02*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,16*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,10*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,18*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,23*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,69*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.