Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Ku.m.Federrückzug Ausgang 1/4 AG RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9172466254
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     01 002
EAN/GTIN:
     4030704010025
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft DN 08 · Eingang/Ausgang 1/4 Zoll · inkl. 1 m Anschlussschlauch · Automatische SchlauchaufrollerMehrfachrasterung und Federrückzug · Arretierung abschaltbar · Druck 10 bar · aus Kunststoff mit schwenkbarem Montagebügel · wartungsfrei · mit PU-Schlauch und StopperWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit PU-Schlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/4 IG
Ausgangsanschluss:
1/4 AG
Betriebsdruck:
10 bar
Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
5,5 kg
Länge:
361 mm
Breite:
195 mm
Schlauchlänge:
15 m
Anwendung:
für Druckluft
Ausstattung:
mit Federrückzug
Ausgangsanschluss mm:
6 mm
Eingangsanschluss mm:
6 mm
Nominal Ø DN:
8
Höhe:
450 mm
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 219,59*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,25*
€ 220,62*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,11*
€ 226,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,72*
€ 227,67*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 217,67*
€ 248,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01008
ab € 176,41*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01010
ab € 265,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01012
ab € 303,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.