Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 12, 15 m für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 12, 15 m für Luft
Schlauchaufroller automatisch DN 12, 15 m für Luft
Artikel-Nr.:
     415-pneutec01012
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01012
EAN/GTIN:
     4030704010124
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Luft mit 15 m Schlauch DN 12, zur Wand- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Arretierung abschaltbar
  • inkl. 15 m PU-Schlauch DN 12 und Stopper
  • inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • inkl. 1 m Anschlußschlauch
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Schlauchdurchmesser: 12 DN
  • Schlauchanschlus: 1/2 "
  • Farbe: blau

Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Gewicht:
8,3 kg
Höhe:
210 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Tiefe:
425 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01008
ab € 176,41*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01010
ab € 265,48*
Ähnlich
Rapid
01 002
ab € 181,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.