Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 4000/25 G 4000 l/h 46m 8m 1100W STA 24l METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9168105009
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600971000
EAN/GTIN:
     4007430239518
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem WasserbedarfWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 17,2kg· Antriebswelle: Edelstahl· Pumpengehäuse: Grauguss· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
HWW 4000/25 G
Fördermenge max.:
4000 l/h
Förderhöhe max.:
46 m
Ansaughöhe max.:
8 m
Druck max.:
4,6 bar
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Netzspannung:
220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder:
1
Sauganschluss:
25,4 mm (1″) IG
Druckanschluss:
25,4 mm (1″) IG
Behälter:
Stahl 24 l
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Hauswasserwerke, Pumpen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 149,13*
€ 175,65*
€ 4,80*
ab € 152,52*
€ 178,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 161,53*
€ 188,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 189,24*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 163,67*
€ 191,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.