| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9165471294 Herst.-Nr.: 38210 EAN/GTIN: 4260061893928 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Rahmen · passende Ergänzung für die Fußmatten · Aluminium-Rahmen für die lose (abgeschrägter Rahmen) oder feste Verlegung (Winkelrahmen) Rutschfest durch bodenseitig eingeschobene Gummileisten · Winkelrahmen zum bündigen Bodeneinsatz bei fester Verlegung · der Untergrund sollte fest und eben sein Weitere Informationen: | | Breite: | 585 mm | Länge: | 385 mm | Ausführung: | Winkelform | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,92* | € 68,37* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,26* | € 68,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,70* | € 73,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,76* | € 74,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,59* | € 79,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|