| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9149455330 Herst.-Nr.: 52010 MS EAN/GTIN: 4047482056787 |
| |
|
| | |
| offene Ausführung im Baukastensystem · ermöglicht individuelle Gestaltung von Produktionslinien · Mittelstücke werden einfach mit Endstücken verbunden · Anti-Rutsch-Noppen an der Oberseite · kleine Noppen an der Unterseite als Abstandhalter zum Boden erleichtern die Reinigung · Arbeitsplatzbodenbeläge · Naturkautschuk, Farbe schwarz, · robuste Matten die für den Dauereinsatz und starke Beanspruchung ausgelegt sind, das federnde Material sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten · abgeschrägte Kanten sorgen für Sicherheit beim Begehen und Befahren · Stärke ca. 14 mm · Einsatzbereiche: Allroundmatten, einsetzbar für feuchte und trockene Räume Weitere Informationen: | | Breite: | 910 mm | Länge: | 1530 mm | Oberfläche: | Anti-Rutsch-Noppen | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Mittelstück | Stärke: | 14 mm | Material: | Naturkautschuk | Marke: | ELCH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,94* | € 57,44* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,75* | € 57,72* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 47,57* | € 61,94* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,02* | € 63,47* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,80* | € 68,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|