Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Läufer Zuschnitt B800xS5mm blau PVC Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455092
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     85481
EAN/GTIN:
     4250619601655
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC · isoliert gegen kalte Böden · Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche · Stärke 5 mm · Gewicht 4 kg/m²Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 57,25*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,58*
€ 57,52*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 47,64*
€ 62,34*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 53,35*
€ 69,17*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,93*
€ 69,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,34*
€ 74,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,13*
€ 71,55
pro Meter
ab 3 Meter
€ 60,12*
€ 71,54
pro Meter
ab 4 Meter
€ 60,10*
€ 71,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,68*
€ 69,83
pro Meter
ab 6 Meter
€ 58,67*
€ 69,82
pro Meter
ab 7 Meter
€ 58,66*
€ 69,81
pro Meter
ab 8 Meter
€ 58,64*
€ 69,78
pro Meter
ab 9 Meter
€ 58,63*
€ 69,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,11*
€ 67,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,09*
€ 64,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,64*
€ 56,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.