| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9140427428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 902.403 EAN/GTIN: 4014641062323 |
| |
|
| | |
| Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Längs-/9 Quertrennwände | Fronthöhe: | 180 mm | für Schrankbreite: | 1060 mm | Material: | Stahlblech | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,34* | € 85,46* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,37* | € 85,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,70* | € 85,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,75* | € 88,59* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 125,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|