| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9140425292 Herst.-Nr.: 56.043.000 EAN/GTIN: 7630022327699 |
| |
|
| | |
| aus verzinktem Stahlblech Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Längs-/6 Quertrennwände | Fronthöhe: | 150 mm | Material: | Kunststoff | für Schubladenbreite: | 500 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,24* | € 61,94* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 46,01* | € 62,18* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 58,38* | € 75,78* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,35* | € 80,64* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 65,83* | € 85,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|