| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9140425280 Herst.-Nr.: 81.296.000 EAN/GTIN: 7630022327606 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus:6 Kunststoffkästen 100 x 100 mm,12 Kunststoffkästen 100 x 200 mm und18 teiligem Beschriftungsset Weitere Informationen: | | Ausführung: | 18 Einsatzkästen | Fronthöhe: | ab 100 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 10 cm, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 59,60* | € 80,89* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 66,40* | € 81,27* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 74,03* | € 90,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,37* | € 98,43* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 86,87* | € 104,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|