Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l H800xB320xT320mm antik-silber silber m.Klemmr.Einwurfkl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9136466745
Herst.-Nr.:
     21002
EAN/GTIN:
     4030695210022
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl · Schlag- und kratzfest · Kopfteil mit selbstschließende Einwurfklappe und praktischen Griffmulden · Entleerung durch abnehmbares Kopfteil · mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken · Bodenschonender Kantenschutz · H 800 x B 320 x T 320 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmring, Einwurfklappe
Gehäuse Farbe:
antik-silber
Farbe Einwurfklappe:
silber
Breite:
320 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
800 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,89*
€ 235,00*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 235,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,78*
€ 236,70*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 262,33*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 266,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.