| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9130465585 Herst.-Nr.: 11269 EAN/GTIN: 4052886425428 |
| |
|
| | |
| für PE-Regaleinhängewanne Länge 1780 mm sind 2 Stück und für Länge 2620 sind 3 Stück erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· Tragfähigkeit: 600kg· Gewicht: 12,4kg· Tiefe: 1200mm· Höhe: 30mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahlgitterrost für PE-Regaleinhängewanne | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,59* | € 96,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,19* | € 97,27* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,24* | € 105,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,40* | € 105,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,92* | € 113,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|